Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 125A DC TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 125A DC TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125NC

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590031172

Sonepar Artikelnummer

121237616

Hersteller Artikelnummer

125NC

Hersteller Typ

125NC

Hersteller Artikel Nr.:

125NC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

20 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

171 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.440 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, DC 750 V, 50 x 198 mm, gL/gG, IEC, mittenverschraubte Anschlussfahnen, Traktion, IEC 60269-1