Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 12A 1400V AC IEC 20X127MM SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 12A 1400V AC IEC 20X127MM SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWS-12A20F

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung AC - 1400 V

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590501224

Sonepar Artikelnummer

121240332

Hersteller Artikelnummer

FWS-12A20F

Hersteller Typ

FWS-12A20F

Hersteller Artikel Nr.:

FWS-12A20F

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung AC:

1400 V

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.4 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.097 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 12 A, AC 1400 V, DC 1000 V, 20 x 127 mm, gS, IEC, BS, zylindrisch, Traktion, IEC 60269-4, IEC 60077, Ausschaltvermögen 50 kA