Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 12A 690V AC gR 14X51mm FUSE W/O STRIKER

EATON
kopierenkopieren
EATON - 12A 690V AC gR 14X51mm FUSE W/O STRIKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-12G14F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590500197

Sonepar Artikelnummer

121240251

Hersteller Artikelnummer

FWP-12G14F

Hersteller Typ

FWP-12G14F

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-12G14F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.54 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.019 kg

Superflinke zylindrische Sicherung. Spannungswert: Nennstrom 500 V, 12 A, Sicherungsgröße: 14 x 51 mm, Klasse gR, Sicherungsform: Zylindrisch, Ausschaltvermögen, 200 kAIC, Frequenzleistung 45-62 Hz