Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 12AMP 1000V DC SOLAR PCB-1 10 X 38MM

EATON
kopierenkopieren
EATON - 12AMP 1000V DC  SOLAR PCB-1 10 X 38MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-12A10-1P

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590505383

Sonepar Artikelnummer

121240439

Hersteller Artikelnummer

PV-12A10-1P

Hersteller Typ

PV-12A10-1P

Hersteller Artikel Nr.:

PV-12A10-1P

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.7 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.011 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 12 A, 1000 V DC, IEC 60269-6 Typ A, 10 x 38 mm, gPV, UL PV, IEC, UL, zylindrisch mit PCB-Befestigung, Schutz von PV-Strings, IEC 60269-6, UL 248-19, Ausschaltvermögen 50 kA