Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 12AMP 1500V DC SOLAR FERRULE 10 X 85MM

EATON
kopierenkopieren
EATON - 12AMP 1500V DC SOLAR FERRULE 10 X 85MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-12A10F85L

  • Ausführung - Fiberglassicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590505437

Sonepar Artikelnummer

121240441

Hersteller Artikelnummer

PV-12A10F85L

Hersteller Typ

PV-12A10F85L

Hersteller Artikel Nr.:

PV-12A10F85L

Ausführung:

Fiberglassicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

30 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.5 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.161 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 12 A, DC 1500 V, IEC60269-6 Typ A, 10 x 85 mm, gPV, IEC, zylindrisch, Schutz von Photovoltaikketten, IEC 60269-6, UL248-19, Ausschaltvermögen 30 kA