Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 1500A 130V a.c. HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 1500A 130V a.c. HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWA-1500AH

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 130 V

  • Bemessungsstrom - 1500 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590020237

Sonepar Artikelnummer

121240126

Hersteller Artikelnummer

FWA-1500AH

Hersteller Typ

FWA-1500AH

Hersteller Artikel Nr.:

FWA-1500AH

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

130 V

Bemessungsstrom:

1500 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ B

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

78 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

47.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.478 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1500 A, AC 130 V, 48 x 51 mm, aR, UL, zylindrisch mit bündigen Enden, UL 248-13, Ausschaltvermögen 200 kA