Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 15A 250V AC 14X51mm S/COND FERRULE FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 15A 250V AC 14X51mm S/COND FERRULE FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWX-15A14F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 1500 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590501347

Sonepar Artikelnummer

121240347

Hersteller Artikelnummer

FWX-15A14F

Hersteller Typ

FWX-15A14F

Hersteller Artikel Nr.:

FWX-15A14F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

1500 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Bemessungsspannung DC:

250 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.8 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.022 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 15 A, AC 250 V, DC 250 V, 14 x 51 mm, aR, UL, zylindrisch, Aderendhülse, Gemeinsamer DC-Bus Schutz, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248-13, Ausschaltvermögen 200 kA