Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 15AMP 1100V DC SOLAR FERRULE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 15AMP 1100V DC  SOLAR FERRULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-15A14F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung DC - 1100 V

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590505505

Sonepar Artikelnummer

121240446

Hersteller Artikelnummer

PV-15A14F

Hersteller Typ

PV-15A14F

Hersteller Artikel Nr.:

PV-15A14F

Ausführung:

Keramiksicherung

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung DC:

1100 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

10 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.022 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 15 A, DC 1100 V, IEC60269-6 Typ A, 14 x 51 mm, gPV, IEC, zylindrisch, Schutz von Photovoltaikketten, IEC 60269-6, UL2579, Ausschaltvermögen 30 kA