Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 15AMP 1500V DC SOLAR FERRULE FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 15AMP 1500V DC SOLAR FERRULE FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-15A14LF10F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590505536

Sonepar Artikelnummer

121240448

Hersteller Artikelnummer

PV-15A14LF10F

Hersteller Typ

PV-15A14LF10F

Hersteller Artikel Nr.:

PV-15A14LF10F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

10 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.8 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.012 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 15 A, DC 1500 V, 14 x 87 mm, gPV, IEC, UL, Zylindrisch, mit 10 mm Aderendhülse, Schutz und Isolation von Photovoltaik-Strängen, UL 2579, IEC 60269-6, Ausschaltvermögen 10 kA