Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 15AMP 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 15AMP 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-15B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsspannung DC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 15 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590500234

Sonepar Artikelnummer

121240255

Hersteller Artikelnummer

FWP-15B

Hersteller Typ

FWP-15B

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-15B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsspannung DC:

700 V

Bemessungsstrom:

15 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.5 W

Befestigungslöcher:

M6

Mittenabstand Anschlüsse:

63.35 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.025 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 15 A, 700 V AC, 700 V DC, 15 x 73 mm, aR, UL, zentrale Anschraublaschen, Schutz von gemeinsamen DC-Busleitungen, Gleichstromantriebe, Leistungswandler/Gleichrichter und Frequenzumrichtern, UL248, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter BH-Reihe