Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 1600A 500V AC SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 1600A 500V AC SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWH-1600A

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590020862

Sonepar Artikelnummer

121240173

Hersteller Artikelnummer

FWH-1600A

Hersteller Typ

FWH-1600A

Hersteller Artikel Nr.:

FWH-1600A

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsstrom:

1600 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

230 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

228 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

5.509 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1600 A, AC 500 V, 108 x 260 mm, UL, zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen, DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 200 kA