Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 160A 1000V aR DIN 00 SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 160A 1000V aR DIN 00 SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M2683

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590442718

Sonepar Artikelnummer

121238053

Hersteller Artikelnummer

170M2683

Hersteller Typ

170M2683

Hersteller Artikel Nr.:

170M2683

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

160 A

Abschaltleistung:

125 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

26 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.223 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, einfacher (oberer) Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43620, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 125 kA