Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 160A 690V aR 00TN/80 SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 160A 690V aR 00TN/80 SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M2666

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590442435

Sonepar Artikelnummer

121134948

Hersteller Artikelnummer

170M2666

Hersteller Typ

FUSE 160A 690V 00TN/80 AR UR

Hersteller Artikel Nr.:

170M2666

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

160 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

30 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.223 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, einfacher (oberer) Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), spannungsführende Grifflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA