Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 160AMP 690V IEC AC TYP T SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 160AMP 690V IEC AC TYP T SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160FEE

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590436977

Sonepar Artikelnummer

121237647

Hersteller Artikelnummer

160FEE

Hersteller Typ

160FEE

Hersteller Artikel Nr.:

160FEE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Bemessungsstrom:

160 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

46 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

71 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.092 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, 690 V AC, 500 V DC, BS88, 37 x 94 mm, aR, BS, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen (Doppelzylinder), Gemeinsamer DC-Bus Schutz, Gleichstromantriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter BH-1132