Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 16A 240V AC BS88 SUPERFLINKE SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 16A 240V AC BS88 SUPERFLINKE SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16LET

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 280 V

  • Bemessungsspannung DC - 150 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590437660

Sonepar Artikelnummer

121237671

Hersteller Artikelnummer

16LET

Hersteller Typ

16LET

Hersteller Artikel Nr.:

16LET

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

280 V

Bemessungsspannung DC:

150 V

Bemessungsstrom:

16 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.5 W

Befestigungslöcher:

M6

Mittenabstand Anschlüsse:

41.5 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.032 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 16 A, 240 V AC, 150 V DC, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, Gemeinsamer DC-Bus Schutz, Gleichstromantriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter BH-0111