EATON - 16A690VIEC AC BS88 SUPERFLINKE SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16CT
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590437516
Sonepar Artikelnummer
121237665
Hersteller Artikelnummer
16CT
Hersteller Typ
16CT
Hersteller Artikel Nr.:
16CT
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Abschaltleistung:
90 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
64.2 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.008 kg


