Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 1800A 1000V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 1800A 1000V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWJ-1800A

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsspannung DC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 1800 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590021197

Sonepar Artikelnummer

121240204

Hersteller Artikelnummer

FWJ-1800A

Hersteller Typ

FWJ-1800A

Hersteller Artikel Nr.:

FWJ-1800A

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsspannung DC:

800 V

Bemessungsstrom:

1800 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

239 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

132.5 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.578 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, 1000 V AC, 800 V DC, 89 x 173 mm, aR, UL, zentrale Anschraublaschen, Schutz von gemeinsamen DC-Busleitungen, Gleichstromantriebe, Leistungswandler/Gleichrichter und Frequenzumrichtern, UL248, Ausschaltvermögen 100 kA