Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 1800A 600V 3KN/80 aR INDICATOR FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 1800A 600V 3KN/80 aR INDICATOR FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6120

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsstrom - 1800 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516017838

Sonepar Artikelnummer

121239001

Hersteller Artikelnummer

170M6120

Hersteller Typ

170M6120

Hersteller Artikel Nr.:

170M6120

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsstrom:

1800 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

165 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.924 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 76 x 92 x 109 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA