EATON - 1883 1-8h/D LED CGLine+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354824
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539346012
Sonepar Artikelnummer
120801973
Hersteller Artikelnummer
40071354824
Hersteller Typ
40071354824
Hersteller Artikel Nr.:
40071354824
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
5.5 W
Nennbetriebsdauer:
1 .. 8 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
RAL-Nummer Gehäuse:
9010
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-5 .. 35 °C
Leistungsfaktor:
0.52
Erkennungsweite:
20 m
Breite:
95 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
340 mm
Einbaubreite:
72 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
310 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.140 kg


