Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 1P 10X38MFH30A 600V Class CC -indicator

EATON
kopierenkopieren
EATON - 1P 10X38MFH30A 600V Class CC -indicator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CHCC1DIU

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712362665

Sonepar Artikelnummer

120802157

Hersteller Artikelnummer

CHCC1DIU

Hersteller Typ

1P 10X38MFH30A 600V CLASS CC -INDIC

Hersteller Artikel Nr.:

CHCC1DIU

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.100 kg

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, 1P, UL, mit Kennmelder, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Drähten für 75°C oder 90°C, dünnen Litzen, Flachsteckern und Kamm-Busschienen. Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringerung. Für zylindrische Sicherungseinsätze, IEC, cULus, CCC, CSA, UR