EATON - 1P 10X38MFH30A 600VMidget -indicator/Neu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CHM1DIU
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712362757
Sonepar Artikelnummer
120802158
Hersteller Artikelnummer
CHM1DIU
Hersteller Typ
1P 10X38MFH30A 600VMIDGET -INDICAT
Hersteller Artikel Nr.:
CHM1DIU
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.053 kg
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P, UL, IEC, mit Kennmelder, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Drähten für 75°C oder 90°C, dünnen Litzen, Flachsteckern und Kamm-Busschienen. Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringerung. Für zylindrische Sicherungseinsätze, für Kleinstsicherungen, IEC, cULus, CCC, CSA, UR


