Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 2 Input cords 16A EU for ATS

EATON
kopierenkopieren
EATON - 2 Input cords 16A EU for ATS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CBLATSIN16X2

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 0.6 mm

  • Höhe - 0.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340662324

Sonepar Artikelnummer

121217817

Hersteller Artikelnummer

CBLATSIN16X2

Hersteller Typ

CBLATSIN16X2

Hersteller Artikel Nr.:

CBLATSIN16X2

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

0.6 mm

Höhe:

0.5 mm

Tiefe:

0.3 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.400 kg

Eaton Kabel, 2 Eingangsnetzkabel 16 A EU für ATS