Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 2 m Motorleitung halogenfrei fuer RAMO

EATON
kopierenkopieren
EATON - 2 m Motorleitung halogenfrei fuer RAMO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 164282

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081608126

Sonepar Artikelnummer

121276972

Hersteller Artikelnummer

164282

Hersteller Typ

RAMO-CM1-2M0

Hersteller Artikel Nr.:

164282

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.500 kg

Motorkabel, halogenfrei, 8 x 1,5 mm2, Stecker aus Kunststoff, Länge: 2 m, Anschlussquerschnitte: 8 x 1,5 mm²