Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 2 Output cords 10A

EATON
kopierenkopieren
EATON - 2 Output cords 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740-01464

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340662300

Sonepar Artikelnummer

121239760

Hersteller Artikelnummer

740-01464

Hersteller Typ

CBLOUT10X2

Hersteller Artikel Nr.:

740-01464

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

150 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.300 kg

Eaton 9PX-Zubehör, Kabel, 2 Ausgangsnetzkabel 10 A