Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 20 kW Wartungsbypass mit PDU

EATON
kopierenkopieren
EATON - 20 kW Wartungsbypass mit PDU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001-2049

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 6

  • USB-Schnittstelle - Ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - Ja

  • SNMP - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070723938

Sonepar Artikelnummer

121237288

Hersteller Artikelnummer

9001-2049

Hersteller Typ

MBP20KIPDU

Hersteller Artikel Nr.:

9001-2049

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

SNMP:

Nein

Höhe:

129 mm

Breite:

438 mm

Tiefe:

592 mm

Gewicht:

13.6 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

3

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

13.600 kg

Eaton 20 kW Wartungsbypassmodul mit integrierter PDU, 3 HE, Tower- oder Rack-Montage