Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 2000A 600V 3TN/80 aR INDICATOR FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 2000A 600V 3TN/80 aR INDICATOR FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6071

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 550 V

  • Bemessungsstrom - 2000 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516017548

Sonepar Artikelnummer

121238970

Hersteller Artikelnummer

170M6071

Hersteller Typ

170M6071

Hersteller Artikel Nr.:

170M6071

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

550 V

Bemessungsstrom:

2000 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

175 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.917 kg

superflinke Quadratform-Sicherung, Spannungsnennwert: 550 V AC, Nennstrom: 2000 A, Sicherungsgröße: 3, Sicherungsanzeige: Stirnkennmelder, Sicherungsform: Quadratischer Körper, geschlitzte mittig verschraubte Anschlussfahnen, DIN 43653, TN/80 Typ T Kennmelder für Mikroschalter, Gebrauchss­kategorie: aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)