Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 200A 240V IEC AC BS88 SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 200A 240V IEC AC BS88  SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200LMT

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 240 V

  • Bemessungsspannung DC - 150 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590037006

Sonepar Artikelnummer

121239378

Hersteller Artikelnummer

200LMT

Hersteller Typ

200LMT

Hersteller Artikel Nr.:

200LMT

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

240 V

Bemessungsspannung DC:

150 V

Bemessungsstrom:

200 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

28 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

58.2 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.185 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 38 x 84 mm, aR, BS, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, Gemeinsamer DC-Bus Schutz, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter BH-0111