Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 200A TRACTION FUSE (1)

EATON
kopierenkopieren
EATON - 200A TRACTION FUSE (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200RC

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590037297

Sonepar Artikelnummer

121269233

Hersteller Artikelnummer

200RC

Hersteller Typ

200A 750V D.C. IEC TRAKTIONSSICHERUNG

Hersteller Artikel Nr.:

200RC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

200 A

Abschaltleistung:

80 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

31 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

196.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.045 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, DC 750 V, 73 x 231 mm, gL/gG, IEC, mittenverschraubte Anschlussfahnen, Hilfsversorgung und Verteilerschutz, Traktion, IEC 60269-1