Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 20A 1000V 00/80 aR SUPERFLINKE SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 20A 1000V 00/80 aR SUPERFLINKE SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4802

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590454186

Sonepar Artikelnummer

121238606

Hersteller Artikelnummer

170M4802

Hersteller Typ

170M4802

Hersteller Artikel Nr.:

170M4802

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

20 A

Abschaltleistung:

125 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.226 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 20 A, AC 1000 V, Größe 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 125 kA, Zubehör optional Sicherungshalter 170H1007