Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 20A 240V AC BS88 FLINKESICHERUNG FERRULE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 20A 240V AC BS88 FLINKESICHERUNG FERRULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20LCTF

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 240 V

  • Bemessungsspannung DC - 150 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590467964

Sonepar Artikelnummer

121239397

Hersteller Artikelnummer

20LCTF

Hersteller Typ

20LCTF

Hersteller Artikel Nr.:

20LCTF

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

240 V

Bemessungsspannung DC:

150 V

Bemessungsstrom:

20 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.005 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 20 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 9 x 27 mm, aR, BS, zylindrisch, Endhülsenausführung des 20LCT, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA