Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 20A 240V AC BS88 SUPERFLINKE SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 20A 240V AC BS88 SUPERFLINKE SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20LET

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 280 V

  • Bemessungsspannung DC - 150 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590467988

Sonepar Artikelnummer

121239398

Hersteller Artikelnummer

20LET

Hersteller Typ

20LET

Hersteller Artikel Nr.:

20LET

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

280 V

Bemessungsspannung DC:

150 V

Bemessungsstrom:

20 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

M6

Mittenabstand Anschlüsse:

41.5 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.033 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 20 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter BH-0111