Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 20A 690V IEC gR 000U/80 SQUARE BODY FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 20A 690V IEC gR 000U/80 SQUARE BODY FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M1310

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590440714

Sonepar Artikelnummer

121237900

Hersteller Artikelnummer

170M1310

Hersteller Typ

170M1310

Hersteller Artikel Nr.:

170M1310

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

20 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

76.7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.135 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 20 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA