Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 20Amp 750V dc TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 20Amp 750V dc TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20SRC750

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 45 .. 62 Hz

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590468435

Sonepar Artikelnummer

121239407

Hersteller Artikelnummer

20SRC750

Hersteller Typ

20SRC750

Hersteller Artikel Nr.:

20SRC750

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.101 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 20 A, DC 750 V, 21 x 127 mm, BS, zylindrisch, Traktion