Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 225AMP 690V AC BS88 HIGH SPEED TWIN FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 225AMP 690V AC BS88 HIGH SPEED TWIN FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 225MMT

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsspannung DC - 350 V

  • Bemessungsstrom - 225 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590037518

Sonepar Artikelnummer

121239421

Hersteller Artikelnummer

225MMT

Hersteller Typ

225MMT

Hersteller Artikel Nr.:

225MMT

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsspannung DC:

350 V

Bemessungsstrom:

225 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

42 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

85 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.464 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 225 A, AC 690 V, DC 350 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS, mittlere verschraubte Anschlussfahnen (Doppelzylinder), DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Zubehör optional Sicherungshalter BH-3133