EATON - 23011 CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071345952
Montageart - Einbau
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - sonstige
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539060840
Sonepar Artikelnummer
120504724
Hersteller Artikelnummer
40071345952
Hersteller Typ
23011 CG-S
Hersteller Artikel Nr.:
40071345952
Montageart:
Einbau
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Breite:
236 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Länge:
379 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
2.060 kg


