Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 230VAC, Steuerrelais, Relais, Display, PI

EATON
kopierenkopieren
EATON - 230VAC, Steuerrelais, Relais, Display, PI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197508

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V

  • Versorgungsspannung DC - 85 .. 264 V

  • Schaltstrom - 8 A

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081940868

Sonepar Artikelnummer

121237239

Hersteller Artikelnummer

197508

Hersteller Typ

EASY-E4-AC-12RC1P

Hersteller Artikel Nr.:

197508

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Versorgungsspannung DC:

85 .. 264 V

Schaltstrom:

8 A

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Mit Relaisausgang:

Ja

Grundgerät:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Leistungsaufnahme:

4 W

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Mit Display:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Erweiterbar:

Ja

Erweiterungsgerät:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.250 kg

Elektronisches Steuerrelais mit einer Nennbetriebsspannung von 100 bis 240 V AC oder 100 bis 240 V DC. Für cULus, 100 bis 110 VDC gilt für alle VDC-Spezifikationen. Es stehen 8 Digitaleingänge mit 100-240 VAC oder 100-240 VDC zur Verfügung. Das Steuerrelais verfügt über 4 Relaisausgänge für 12-250 V AC oder 12-240 VDC. Das easy-E4-Steuerrelais ist mit einem Bildschirm, einer Uhr, einer integrierten Ethernet-Schnittstelle und Push-In-Klemmen ausgestattet. Das easy-E4-Steuerrelais kann mit digitalen E/A-Erweiterungen der easyE4-Serie erweitert werden. Kann unter der Katalognummer 2010781 EASY-COMBINATION mit einer kundenspezifischen freien Programmierung geliefert werden.