Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 24 VDC,Can,12E, 6Relais,Displ.,Analog QA

EATON
kopierenkopieren
EATON - 24 VDC,Can,12E, 6Relais,Displ.,Analog QA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106397

  • Enthält Funktionsbausteine - Ja

  • Enthält Grundgerät - Ja

  • Enthält Baugruppenträger - Nein

  • Enthält Stromversorgung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081061679

Sonepar Artikelnummer

121269483

Hersteller Artikelnummer

106397

Hersteller Typ

EC4P-221-MRAD1

Hersteller Artikel Nr.:

106397

Enthält Funktionsbausteine:

Ja

Enthält Grundgerät:

Ja

Enthält Baugruppenträger:

Nein

Enthält Stromversorgung:

Ja

Enthält analoges Eingangs-Modul:

Ja

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

Ja

Enthält digitales Eingangs-Modul:

Ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

Ja

Enthält Funktions-Modul:

Ja

Enthält Technologie-Modul:

Nein

Enthält Kommunikations-Modul:

Ja

Enthält Speichereinheit:

Ja

Enthält Simulationsmodul:

Nein

Enthält Verbindungskabel:

Nein

Enthält Bedieneinheit:

Ja

Enthält Monitor:

Ja

Enthält Programmier-Software:

Nein

Enthält Engineering-Software:

Ja

Enthält Visualisierungs-Software:

Nein

Enthält Bibliotheken:

Ja

Enthält Dokumentation:

Ja

Enthält weitere Komponenten:

Ja

Software vorinstalliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.374 kg

Kompaktsteuerung für kleine und mittlere Automatisierungsaufgaben, Programmierung nach IEC 61131 (CoDeSys), Die Ethernet-Schnittstelle (EC4P-222-Typen) und die serielle Schnittstelle dienen der Programmierung, der Kommunikation über UDP und Modbus sowie der Anbindung von OPC Clients