Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 2500A 250V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 2500A 250V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWX-2500AH

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590022026

Sonepar Artikelnummer

121240352

Hersteller Artikelnummer

FWX-2500AH

Hersteller Typ

FWX-2500AH

Hersteller Artikel Nr.:

FWX-2500AH

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ B

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

163 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

65.8 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.951 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 2500 A, AC 250 V, 48 x 89 mm, UL, zylindrisch mit bündigen Endkontakten, gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL, Ausschaltvermögen 200 kA