Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 250A 700V S/COND FUSE WITH IND

EATON
kopierenkopieren
EATON - 250A 700V S/COND FUSE WITH IND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IXL70F250

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590022446

Sonepar Artikelnummer

121240369

Hersteller Artikelnummer

IXL70F250

Hersteller Typ

IXL70F250

Hersteller Artikel Nr.:

IXL70F250

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsstrom:

250 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

97.2 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.286 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 700 V, DC 700 V, 39 x 129 mm, aR, UL, mit Fehlerabschaltung-Kennmelder, mittenverschraubte Anschlussfahnen, UL 248-13, Ausschaltvermögen 200 kA