Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 25A 1000V AC UL FERRULE 14X67MM FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 25A 1000V AC UL FERRULE 14X67MM FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWJ-25A14F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590499750

Sonepar Artikelnummer

121240209

Hersteller Artikelnummer

FWJ-25A14F

Hersteller Typ

FWJ-25A14F

Hersteller Artikel Nr.:

FWJ-25A14F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsspannung DC:

800 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

25 kA

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

11 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.026 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 1000 V, DC 800 V, 14 x 67 mm, aR, UL, zylindrisch, UL 248-13, Ausschaltvermögen 25 kA