Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 25A 690V AC gR 14X51mm SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 25A 690V AC gR 14X51mm SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-25G14F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590500524

Sonepar Artikelnummer

121240271

Hersteller Artikelnummer

FWP-25G14F

Hersteller Typ

FWP-25G14F

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-25G14F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.019 kg

Superflinke zylindrische Sicherung. Spannungswert: Nennstrom 700 V, 25 A, Sicherungsgröße: 14 x 51 mm, Klasse gR, Sicherungsform: Zylindrisch, Ausschaltvermögen, 200 kAIC, Frequenzleistung 45-62 Hz