Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 25A 690V IEC gR 00/80 SQ. BODY IND. FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 25A 690V IEC gR 00/80 SQ. BODY IND. FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M2608

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590442169

Sonepar Artikelnummer

121238021

Hersteller Artikelnummer

170M2608

Hersteller Typ

170M2608

Hersteller Artikel Nr.:

170M2608

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

25 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.215 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 51 x 100 mm, gR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA