EATON - 25A690VIEC AC BS88 SUPERFLINKE SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25FE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590470148
Sonepar Artikelnummer
121239442
Hersteller Artikelnummer
25FE
Hersteller Typ
25FE
Hersteller Artikel Nr.:
25FE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsstrom:
25 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
M6
Mittenabstand Anschlüsse:
61.8 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.038 kg


