Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 25AMP 750V DC IEC 20X127MM SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 25AMP 750V DC IEC 20X127MM SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWK-25A20F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590499934

Sonepar Artikelnummer

121240227

Hersteller Artikelnummer

FWK-25A20F

Hersteller Typ

FWK-25A20F

Hersteller Artikel Nr.:

FWK-25A20F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung DC:

750 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.5 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.104 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 750 V, DC 750 V, 20 x 127 mm, aR, IEC, zylindrisch, Traktion, IEC 60269, Ausschaltvermögen 50 kA