Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 2AMP 700V AC UL FERRULE 10 X 38MM FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 2AMP 700V AC UL FERRULE 10 X 38MM FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWC-2A10F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590499378

Sonepar Artikelnummer

121240158

Hersteller Artikelnummer

FWC-2A10F

Hersteller Typ

FWC-2A10F

Hersteller Artikel Nr.:

FWC-2A10F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

700 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

10 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.2 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.009 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 2 A, AC 700 V, 10 x 38 mm, aR, UL, zylindrisch, gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CHM1DU