Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 2K Flansch - Blind

EATON
kopierenkopieren
EATON - 2K Flansch - Blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151178

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 210 mm

  • Höhe - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081479832

Sonepar Artikelnummer

120507229

Hersteller Artikelnummer

151178

Hersteller Typ

2K/BLIND

Hersteller Artikel Nr.:

151178

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

210 mm

Höhe:

1 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Stärke:

1 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.150 kg

Stahlblechabdeckung blind für 2K Durchsteckflansch, RAL 7035 Grau, im Lieferumfang enthalten: 1 Blindplatte, diverse Befestigungsmaterialien