Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 2m RS232 serial link cable, pin to pin

EATON
kopierenkopieren
EATON - 2m RS232 serial link cable, pin to pin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139788

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081365623

Sonepar Artikelnummer

120507020

Hersteller Artikelnummer

139788

Hersteller Typ

PP00102

Hersteller Artikel Nr.:

139788

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.200 kg

2m RS232 serial link cable pin to pin Eaton. Kurzeres Daten-Verbindungskabel.