EATON - 2P 10x38MFH30A1000Vdc gPV with indicator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CHPV2IU
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.108 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712362740
Sonepar Artikelnummer
120540198
Hersteller Artikelnummer
CHPV2IU
Hersteller Typ
CHPV2IU
Hersteller Artikel Nr.:
CHPV2IU
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.108 kg
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 2P, UL, IEC, mit Kennmelder, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Drähten für 75°C oder 90°C, dünnen Litzen, Flachsteckern und Kamm-Busschienen. Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringerung. Für zylindrische Sicherungseinsätze, IEC, cULus, CCC, CSA, UR


