Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 2P 30A 1000Vdc MFH For 10x38 gPV

EATON
kopierenkopieren
EATON - 2P 30A 1000Vdc MFH For 10x38 gPV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CHPV2U

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.105 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712362733

Sonepar Artikelnummer

120504735

Hersteller Artikelnummer

CHPV2U

Hersteller Typ

CHPV2U

Hersteller Artikel Nr.:

CHPV2U

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.105 kg

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 2P, UL, IEC, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Drähten für 75°C oder 90°C, dünnen Litzen, Flachsteckern und Kamm-Busschienen. Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringerung. Für zylindrische Sicherungseinsätze, Photovoltaik, IEC, cULus, CCC, CSA, UR