EATON - '2xGerätefach (Kabelraum) Breite=400''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184662
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Breite - 344 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081786961
Sonepar Artikelnummer
121279555
Hersteller Artikelnummer
184662
Hersteller Typ
XTPPCAVC2-H700W400
Hersteller Artikel Nr.:
184662
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Breite:
344 mm
Höhe:
686 mm
Tiefe:
51 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.100 kg


